Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zündkerzen-Schlüssel 4766-1 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 16 mm ∙ <sup>5</sup>⁄<sub>8</sub> ″


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4766-1
4766-1
4766-3;4766-1;4767AKF
Artikel-Nr.:
     C1156-4766-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4766-1
EAN/GTIN:
     4000896048991
Suchbegriffe:
Zündkerzenschlüssel
hazet zündkerzenschlüssel
zündkerzenschlüssel

Anwendung:
Zündkerzen (16 mm bzw. 58″) aus- und einbauen

  • Kronenfeder zum Halten der Zündkerzen
  • An z.B. VWAUDISEATŠKODARENAULTFIATFORDOPELBMWNISSANHONDAMAZDAMITSUBISHIKIAVolvo
  • Schwenkwinkel ±50°
  • Amerikanische Maße
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Antrieb mit Kugelrille
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 16 mm ∙ 58
  • Abmessungen / Länge: 270 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 21.4 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 18 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
  • Für Handbetätigung

Rostfrei und wärmeunempfindlich

Größtmöglicher Freiraum des Keramik-Isolators

6 Federelemente – sicherer Halt der Zündkerzen

Dämpfung der Querbewegungen

Weitere Informationen:
Amerikanische Maße:
Amerikanische Maße
Anwendungsbereich:
MOTOR > Zündkerze
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Antrieb mit Kugelrille
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
21.4 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
18 mm
Gelenk / gebogene Form:
Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
600040 Motor - Zündkerze
hz-class Unterklassen:
210220 Verbindungsteil Gelenk handbetätigt | 210020 Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Zündkerzen-Werkzeug
Produktgruppe:
4766
Netto-Gewicht (kg):
0.26 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
16
Schlüsselweite s (Zoll):
<sup>5</sup>⁄<sub>8</sub>
Tiefe:
10 mm
Länge:
270 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
270 mm
Produktempfehlung:
880AMGT-1 | 1849-7 | 4767AKF | 2131 | 4760-5
Schlüsselweite (s1):
16 mm
Ersatzteil:
880AKF-01
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040241
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Schraubenschlüssel,KFZ-Werkzeug,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzeneinsatz,Kerzenschlüssel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.