Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kabelentriegeler 4673-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4673-1
4673-1
Artikel-Nr.:
     C1156-4673-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4673-1
EAN/GTIN:
     4000896134946
Suchbegriffe:
Entriegelungswerkzeug für Kontakte
Kabel-Entriegeler
Kabelentriegeler
entriegelungswerkzeug für kontakte

Anwendung:
Beschädigungsfreies Entriegeln von Micro-, Standard-Timer, Sekundärverriegelung und diverse Verrastungen

  • Micro-Standard
  • Professionell in der Anwendung
  • Einfach in der Handhabung
  • Sicher im Gebrauch
  • Erstausrüster-Qualität – Made in Germany
  • Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
  • Universelle Anwendung im Bereich der Kfz-Elektrik
  • Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
X899980280210
CrossReferenz Fendt (Nkw):
X899980280210
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Elektrik | Elektronik | Systemkabelentriegeler | <p>Entriegelungswerkzeug</p><p>Entriegelungswerkzeuge</p><p>Entriegelungs-Werkzeug</p><p>Entriegelungs-Werkzeuge</p> | <p>Auspinwerkzeug</p><p>Auspinwerkzeuge</p><p>Auspin-Werkzeug</p><p>Auspin-Werkzeuge</p> | Pinausdrücker | Ausdrücker | <p>Entrieglungswerkzeug</p><p>Entrieglungswerkzeuge</p><p>Entrieglungs-Werkzeug</p><p>Entrieglungs-Werkzeuge</p> | Entriegelung | Entriegeln | Entriegler | System Kabel Entriegeler | Auswerfer | Microtimer | Juniortimer | Powertimer | Kompaktstecker | Rundstecker | <p>Steckkontakt</p><p>Steckkontakte</p> | Junior Timer | Power Timer | Micro Timer | Mikrotimer | Mikro Timer | Pit Pod | Pitpod
Schluesselworte:
Kabel-Entriegeler | SYSTEM-KABEL-Entriegeler | Elektrik | Elektronik | Systemkabelentriegeler | <p>Entriegelungswerkzeug</p><p>Entriegelungswerkzeuge</p><p>Entriegelungs-Werkzeug</p><p>Entriegelungs-Werkzeuge</p> | <p>Auspinwerkzeug</p><p>Auspinwerkzeuge</p><p>Auspin-Werkzeug</p><p>Auspin-Werkzeuge</p> | Pinausdrücker | Ausdrücker | <p>Entrieglungswerkzeug</p><p>Entrieglungswerkzeuge</p><p>Entrieglungs-Werkzeug</p><p>Entrieglungs-Werkzeuge</p> | Entriegelung | Entriegeln | Entriegler | System Kabel Entriegeler | Auswerfer | Microtimer | Juniortimer | Powertimer | Kompaktstecker | Rundstecker | <p>Steckkontakt</p><p>Steckkontakte</p> | Junior Timer | Power Timer | Micro Timer | Mikrotimer | Mikro Timer | Pit Pod | Pitpod | X899980280210 | 4673-1 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF | Aktiv
hz-class Hauptklasse:
660400 Kontakte ∙ Steckverbindungen
hz-class Unterklassen:
660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Kabel-Entriegeler
Produktgruppe:
4673
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Produktempfehlung:
4655-1 | 197-3 | 2152-5 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.