| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-4650-1 Herst.-Nr.: 4650-1 EAN/GTIN: 4000896022014 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Überprüfung des Säuregehaltes der Batterieflüssigkeit - Aräometer
- Stabiles Kunststoffgehäuse – deutlich verminderte Bruchgefahr gegenüber Glasgehäusen
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 280 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | ELEKTRIK/BATTERIEDIENST > Batteriedienst | MOTOR > Diagnose | hz-class Hauptklasse: | 600380 Elektrik ∙ Batteriedienst - Batteriedienst | hz-class Unterklassen: | 600160 Motor - Diagnose | Bezeichnung Produktgruppe: | Batteriedienst-Werkzeug | Produktgruppe: | 4650 | Netto-Gewicht (kg): | 0.07 kg | Länge: | 280 mm | Abmessungen / Länge: | 280 mm | Produktempfehlung: | 2152N/3 | 2153 | 2152-5 | 4650-3 | 2105LG/9H | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriesäureheber, Batteriesäureprüfer, Säureprüfer, Säureprüfer Batterie, batteriesäureprüfer hazet, batterie säureheber, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal |
| | |
| |