Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Betätigungswerkzeug Henn Schellen 4562-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4562-1
4562-1
4562-1
Artikel-Nr.:
     C1156-4562-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4562-1
EAN/GTIN:
     4000896222353
Suchbegriffe:
Engländer,Klauenschlüssel,Stirnloch...
Lager- und Betriebseinrichtung,Sort...

Anwendung:
Fachgerechte Betätigung Henn Schellen an Kühlwasser- und Ladeluftschläuchen

  • Versetzen des Griffs um 90° ermöglicht Betätigung auch an schwer zugänglichen Henn Schellen
  • Henn Schellen mit 2 Betätigungsöffnungen an der Rastfeder
  • Breite: 20 mm (im Funktionsbereich)
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 100 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
hz-class Hauptklasse:
600100 Motor - Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Betätigungswerkzeug Henn-Schellen
Produktgruppe:
4562
Länge:
100 mm
Abmessungen / Länge:
100 mm
Produktempfehlung:
2991 | 791-8 | 795-1 | 794U-3 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040190
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.