Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Fixierdorn 3788-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3788-24
3788-24
Artikel-Nr.:
     C1156-3788-24
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     3788-24
EAN/GTIN:
     4000896136957
Suchbegriffe:
Fixierdorn
Motoreinstellwerkzeug
  • Kurbelwellen- / Schwungscheiben-OT-Fixierdorn
  • Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
7004-TG | 7018-TY | 0132R | 0153AA
CrossReferenz Citroen:
7004-TG | 7018-TY
CrossReferenz Peugeot:
0132R | 0153AA
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
CITROËN, PEUGEOT
Schluesselworte Synonyme TBS:
Motoreinstellwerkzeug | Motoreinstellung
Schluesselworte:
Motoreinstellwerkzeug | Motoreinstellung | 7004-TG | 7018-TY | 0132R | 0153AA | 3788-24 | CITROËN, PEUGEOT
hz-class Hauptklasse:
610020 Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
Bezeichnung Produktgruppe:
Motoreinstell-Werkzeug 3788 ∙ PEUGEOT
Produktgruppe:
3788
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
CITROËN | PEUGEOT
Produktempfehlung:
2540-1 | 220-1 | 6690 | 2200SC-2 | 2160-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.