Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2597-02 ∙ Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) ∙ Innen Vielzahn Profil XZN ∙ M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2597-02
2597-02
Artikel-Nr.:
     C1156-2597-02
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2597-02
EAN/GTIN:
     4000896066667
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit

Anwendung:
Ein- und Ausbau sowie Einstellen der Fahrer- bzw. Beifahrertür

  • Drehmomentgesteuerter Schraubanzug möglich (Herstellerangaben beachten)
  • VW Golf 4 Bj. 1997 → 2006 ∙ Golf 7 Bj. 2012 → 2021 ∙ Passat B5 Bj. 1996 → 2000, SEAT León Bj. 1999 → 2006
  • Für Innenvielzahnschrauben (XZN) M 10
  • Ähnlich DIN 65254
  • Ausbau bzw. Lösen in Verbindung mit Werkzeughalter HAZET 6396
  • Einbau mit Drehmoment-Schlüssel HAZET 6290-1 CT oder 5290-3 CT
  • In Verbindung mit gebogenem Bithalter HAZET 2597
  • SB-Verpackung
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M10
  • Abmessungen / Länge: 21 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
M10
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
hz-class Unterklassen:
235040 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2597 ∙ Außensechskant 8 = 5/16 Zoll
Produktgruppe:
2597-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Abtrieb:
Innen Vielzahn Profil XZN
Antrieb:
Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Länge:
21 mm
Abmessungen / Länge:
21 mm
Verpackung außen:
SB-Verpackung
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″)
Produktempfehlung:
6408-1 | 2250-3 | 2272/23N | 8808S-1 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040412
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.