Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Motoreinstell-Werkzeug AUDI ∙ VW ∙ SEAT ∙ ŠKODA 2588/19 ∙ Anzahl Werkzeuge: 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2588/19
2588/19
2588/19
163-385/12;163-124/4;163-130L;163-181/17;163-182/9;163-184/6;163-225/6;163-257/4;163-95/8;163-121/4;163-122/3;163-185/5;163-191/18;163-220/13;163-222/13;163-226/4;163-227/3;163-229/7;163-259/14;163-264/5;163-265/6;163-266/6;163-292/8;163-296/7;163-299/8;163-96/3;163-97/6;2588-2/4;2588/10;2588/7;3088/4;3088/6;3488/10;3788/9;163-428/15;163-189/6;163-272/32;163-425/3;163-426/4;163-459/15;163-461/5;163-463/15;163-464/3;163-468/8;163-482/15;163-483/33;163-489/28;163-490/60;163-492/22;163-269/3;163-221/10;163-192/24;802TH/7;163-548/14;163-580/18;163-587/35;1520/29;4798-8/8;4798-9/6;4798-6/8;880/17;606N/6;855-1;1557/21;849;880N-1;882-1;880-2;882;900;1557/58;954N;900AZ;1557/29;885N;906;4910/13;880ZN-1;900Z;986/13;2588/19;3488/17;932/18;4760/6;953SPC;4915/15;1557/35;990/10;843-2/9;606N/12;1847-12/15;1847-128/2;1847-121/2;1847-122/2;1847-127/2;1847-124/2;1847-126/2;1847-123/2;1847-12;1847-125/2;1847-12/27;953HP;163-95L;163-97L;163-220L;163-96L;163-256L;163-568L;163-482L;163-225L;163-221L;163-483L;163-325L;163-121L;163-468L;163-122L;163-192L;163-492L;163-266L;163-459L;163-181L;163-182L;163-490L;163-272L;163-587L;163-191L;163-334L;163-335L;163-464L;163-257L;163-184L;163-124L;163-461L;163-223L;163-185L;163-489L;163-359L;163-352L;163-358L;163-269L;163-354L;163-463L;163-226L;163-227L;163-292L;163-229L;163-356L;163-357L;163-351L;163-355L;163-348L;163-336L;163-299L;163-422L;163-340L;163-580L;163-264L;163-296L;163-342L;163-265L;163-353L;163-345L;163-349L;163-428L;163-259L;163-425L;163-529L;163-426L;163-385L
Artikel-Nr.:
     C1156-2588/19
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2588/19
EAN/GTIN:
     4000896127771
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug

Anwendung:
Für Zahnriemenwechsel und weitere Motor-Instandsetzungsarbeiten

  • Für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • Leicht verständliche Betriebs-Anleitung inklusive Umschlüsselung auf Originalteile-Nummern
  • Einzelteile optional lieferbar
  • Benzinmotoren:
    1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 1,8 T ∙ 2,0 16V
    AUDI 80 ∙ A2 ∙ A3 ∙ S3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ TT
    SEAT Arosa ∙ Ibiza ∙ Córdoba ∙ León ∙ Toledo ∙ Inca ∙ Alhambra
    ŠKODA Fabia ∙ Octavia
    VW Lupo ∙ Polo ∙ Caddy ∙ Golf ∙ Bora ∙ New Beetle ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touran
  • Dieselmotoren:
    Pumpe Düse Motoren 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,9 ∙ 2,0 TDi
    AUDI 80 ∙ A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ Cabriolet
    SEAT Ibiza ∙ Córdoba ∙ León ∙ Toledo ∙ Inca ∙ Arosa ∙ Alhambra ∙ Altea
    ŠKODA Felicia ∙ Octavia ∙ Fabia
    VW Lupo ∙ Polo ∙ Caddy ∙ Golf ∙ Bora ∙ New Beetle ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touran ∙ Transporter ∙ 1,7 ∙ 1,9 D / TD / SDi / TDi
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Motor-Code Benzin:
    1F · 2E · AAE · ABF · ABK · ABM · ABS · ABT · ACE · ADA · ADL · ADP · ADR · ADY · ADZ · AEB · AEG · AEH · AEK · AFK · AFT · AGG · AGN · AGU · AHL · AHW · AJH · AJL · AJP · AJQ · AJV · AKF · AKL · AKQ · AKS · AKT · ALT · ALZ · AMB · AMK · ANA · ANB · APE · APF · APG · APK · APP · APT · APU · APX · APY · AQA · AQQ · AQX · AQY · ARC · ARG · ARM · ARR · ARX · ARY · ARZ · ATM · ATN · AUA · AUB · AUM · AUQ · AUR · AUS · AVC · AVJ · AVU · AVV · AVY · AWA · AWC · AWT · AWU · AXP · AXW · AYD · AYP · AZD · AZH · AZJ · AZM · BAD · BAM · BBY · BBZ · BCA · BCB · BEH · BEX · BFB · BFQ · BFS · BGU
  • Motor-Code Diesel:
    1X · 1Y · 1Z · AAZ · ABL · AEF · AEY · AFF · AFN · AGP · AGR · AHB · AHF · AHG · AHH · AHU · AJM · AKU · AKW · ALE · ALH · AMF · ANU · ANY · AQM · ARL · ASV · ASY · ASZ · ATD · ATJ · AUY · AVB · AVF · AVG · AWX · AXR · AYQ · AYZ · AZV · AZZ · BAY · BDK · BKC · BKD · BRU
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.18 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 19
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Motoreinstellung/Zahnriemen
hz-class Hauptklasse:
600020 Motor - Motoreinstellung ∙ Zahnriemen
Anzahl Werkzeuge:
19
Bezeichnung Produktgruppe:
Motoreinstell-Werkzeug 2588VW
Produktgruppe:
2588
Netto-Gewicht (kg):
3.18 kg
Länge:
355 mm
Abmessungen / Länge:
355 mm x 235 mm x 65 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Zubehör:
2587 | 2587-1 | 2587-2 | 2588-1 | 2588-2 | 2588-3 | 2588-4 | 2588-9
Stückliste:
2587 | 2587-1 | 2587-2 | 2588-1 | 2588-2 | 2588-3 | 2588-4 | 2588-9
Produktempfehlung:
2540-1 | 2588/3 | 6690 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,92*
€ 404,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,00*
€ 381,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,20*
€ 370,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 304,78*
€ 362,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,69*
€ 341,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.