| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2225-15H Herst.-Nr.: 2225-15H EAN/GTIN: 4000896097050 |
| |
|
| | |
| - Betätigung von Innen-5-Stern-Schrauben mit Zapfen
- Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen-5-Stern Profil mit Zapfen
- Schlüsselweite: ∙ 15H
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | 15H | hz-class Hauptklasse: | 235040 Bit | Bezeichnung Produktgruppe: | Bit 2225 ∙ Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll ∙ für Innen-Fünf-Stern-Profil mit Zapfen | Produktgruppe: | 2225 | Netto-Gewicht (kg): | 0.01 kg | Abtrieb: | Innen-5-Stern Profil mit Zapfen | Antrieb: | Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) | Länge: | 25 mm | Abmessungen / Länge: | 25 mm | Norm: | Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″) | Produktempfehlung: | 4810C | 4802-1 | 4560 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21044290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, fünfstern bit, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Bits,Bit-Satz,Bit-Sortiment,Bit-Sortimente,Edelstahl-Bit-Sortimente,Schrauberkklingen-Satz,Schrauberklingen,Bits im Verkaufsständer |
| | |
| |