Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2210-10 ∙ Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) ∙ Schlitz Profil ∙ 1.2 x 6.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2210-10;2210-12;2210-14;2210-8;2210-9
2210-10;2210-12;2210-14;2210-8;2210-9
Artikel-Nr.:
     C1156-2210-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2210-10
EAN/GTIN:
     4000896014422
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″), ISO 2351-1 C8
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1.2 x 6.5 mm
  • Abmessungen / Länge: 41 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
235040 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2210 ∙ Außensechskant 8 = 5/16 Zoll ∙ für Schlitz-Profil
Produktgruppe:
2210
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Abtrieb:
Schlitz Profil
Antrieb:
Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenhoehe:
1.2 mm
Länge:
41 mm
Abmessungen / Länge:
41 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″) | ISO 2351-1 C8
Produktempfehlung:
6408-1 | 2250-3 | 2272/23N | 8808S-1 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044204
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Schlitz, Steckschlüsseleinsatz Schlitz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, bit schlitz 6,5mm, Bit (Schlitz),Bit (Innensechskant),Bit (Werkzeug),Bit (Kreuzschlitz),Bit (Schlagschrauber),Bit (Sechsrund), Handwerkzeuge,Bits,Schlitz-Schraubendrehereinsatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.