Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Rohrabschneider ∙ kleine Ausführung 2181N-1 ∙ 3 – 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2181N-1
2181N-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2181N-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2181N-1
EAN/GTIN:
     4000896198979
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
  • Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren
  • „Instant Change System (ICS)“ erlaubt schnellen, werkzeuglosen Wechsel des Schneidrades
  • Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens
  • Extrem reduzierter Arbeitsradius
  • Inklusive 1 Schneidrädchen (2180 N-021)
  • Ergonomischer Drehknauf für optimale Handhabung
  • Körper, Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss
  • Oberfläche: lackiert
  • Abmessungen / Länge: 52 mm
  • Durchmesser (min-max): 3 – 16 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
270100 Rohrabschneider
hz-class Unterklassen:
600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Rohrabschneider
Produktgruppe:
2181
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Länge:
52 mm
Material:
Spezialguss
Oberfläche:
lackiert
Abmessungen / Länge:
52 mm
Durchmesser min:
3 mm
Durchmesser max:
16 mm
Durchmesser (min-max):
3 – 16
Zubehör:
2180N-021
Produktempfehlung:
2180N-2 | 4682 | 760-2 | 2183-2 | 2193-2 | 2191/12K
Ersatzteil:
2180N-021
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043713
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitungswerkzeug,Rohrabschneider,Minirohrabschneider,Teleskoprohrabschneider,Stahlrohrabschneider,Kombinationsrohrabschneider,Kupferrohrabschneider,Kleinst-Rohrabschneider,Gliederrohrabschneider,Kunststoffrohrabschneider,Edelstahlrohrabschneider,INOX-Rohrabschneider
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.