Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Unterlegscheibe 2175N-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2175N-11
2175N-11
Artikel-Nr.:
     C1156-2175N-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2175N-11
EAN/GTIN:
     4000896013692
Suchbegriffe:
Werkstattschraubstock,Schraubstock ...
Spannwerkzeug,Spanner,Schraubstock,...
  • Unterlegscheibe (aus Holz) für Parallel-Schraubstock 2175 N
  • Montage des Schraubstocks an Werkbänken oder Werkstattwagen Assistent 172 HD ∙ 177 ∙ 180 ∙ 180 K-4
  • Inklusive Montage-Zubehör
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.33 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
500040 Allgemeiner Werkstattbedarf
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubstock
Produktgruppe:
2175N-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.33 kg
Verwendung:
177-7/217 | 177-6 | 177-7
Produktempfehlung:
112/11 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21020603
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.