Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölfilter-Schlüssel 2169-86 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Rillenprofil ∙ 97 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2169-86
2169-86
2169-9;2169-5;2169-11;2169-7;2169-6;2169-36;2169-32;2169-10;2169;2169-66;2169-76K;2169-86;2169-76;2169-1;2168-46;2169-76B
Artikel-Nr.:
     C1156-2169-86
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-86
EAN/GTIN:
     4000896100323
Suchbegriffe:
Kraftstofffilter-Schlüssel
Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör
Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und ...
Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät

Anwendung:
Betätigung von Purflux-Ölfiltern

  • Schlüsselweite 86 mm Rillenprofil (9 Rillen)
  • Für z.B. ALFA ROMEO 145 ∙ 146 ∙ 156 1,9 JTD ∙ 156 2,4 JTD ∙ VW Golf 3 ∙ Sharan ∙ Vento ∙ Passat mit TDi Motor ∙ Lupo ∙ Polo 1,7 SDi ∙ AUDI A4 ∙ A6 mit TDi Motor 85 KW/115 PS ∙ FIAT Bravo und Brava 1,9 JTD ∙ RENAULT Clio ∙ R 19 mit 1,4 – 1,7 und 1,8 l ∙ Mégane 1,4 und 2,0 l ∙ Rapid mit 1,9 D ∙ Laguna ∙ Safrane und Espace 3 mit 2,1 D ∙ SEAT Alhambra ∙ 1,9 TDi ∙ Arosa 1,7 SDi ∙ SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS
    für Kraftstofffilter
    z.B. MERCEDES-BENZ Vito ∙ Sprinter ∙ A-Klasse (Typ 168) ∙ C-Klasse (Typ 202) ∙ E-Klasse (Typ 210)
  • Innenvierkant 12,5 = 12″, bzw.
    Außensechskant Sechskant mit Bohrung 24 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Rillenprofil
  • Durchmesser: 97 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ÖLDIENST
Durchmesser:
97 mm
hz-class Hauptklasse:
600220 Öldienst
hz-class Unterklassen:
210060 Steckschlüssel-Einsatz (Spezialprofile) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Öldienst-Schlüssel
Produktgruppe:
2169
Netto-Gewicht (kg):
0.24 kg
Abtrieb:
Rillenprofil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antriebs-Sechskant s mm:
24
Produktempfehlung:
2169/6 | 2169-32 | 3702 | 2760 | 2528-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel, ölfilterschlüssel hazet, ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.