Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölfilter-Schlüssel 2169-7 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-14-kant Profil ∙ 77 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2169-7
2169-7
2169-9;2169-5;2169-11;2169-7;2169-6;2169-36;2169-32;2169-10;2169;2169-66;2169-76K;2169-86;2169-76;2169-1;2168-46;2169-76B
Artikel-Nr.:
     C1156-2169-7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-7
EAN/GTIN:
     4000896100224
Suchbegriffe:
Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör
Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und ...
Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät
Ölfilterschlüssel

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen aus Kunststoff

  • Betätigung von Ölfiltern
    14kant Schlüsselweite 64 mm an
    TOYOTA Yaris ∙ Corolla ∙ MR2 Bj. → 1999 ∙ Starlet ∙ Celica ∙ Avensis
    NISSAN Micra ∙ Almera
    MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX-5 ∙ Xedo
    MERCEDES-BENZ A-Klasse (Typ 177), B-Klasse (Typ 247) mit OM 608 Motor
    SMART ForFour (Typ 454) Motor 134 ∙ 135 ∙ SMART Fortwo (Typ 451) Motor 132 ∙ sowie
    SUBARUSUZUKIDAIHATSU
    Passend auch für YAMAHA Super Ténéré XT1200 z ∙ YZF-R1 Bj. 2007 → ∙ YZF-R6 Bj. 2006 → ∙ FZ1-S Bj. 2006 → ∙ FZ1-N Bj. 2006 → ∙ FZ6-S Bj. 2007 → ∙ FZ6-N Bj. 2007 →
    BMW G310R und G310GS
  • Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″, bzw.
    Außensechskant: 24 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-14-kant Profil
  • Durchmesser: 77 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ÖLDIENST
Durchmesser:
77 mm
hz-class Hauptklasse:
600220 Öldienst
hz-class Unterklassen:
210060 Steckschlüssel-Einsatz (Spezialprofile) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Öldienst-Schlüssel
Produktgruppe:
2169
Netto-Gewicht (kg):
0.18 kg
Abtrieb:
Außen-14-kant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antriebs-Sechskant s mm:
24
Produktempfehlung:
2169-36 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Weitere Suchbegriffe: ölfilterschlüssel hazet, ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.