| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2169-66 Herst.-Nr.: 2169-66 EAN/GTIN: 4000896100217 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigung von Purflux Ölfiltern - Schlüsselweite 66 mm Rillenprofil (6 Rillen)
- RENAULT Clio ∙ Twingo (auch Betätigung Ölfiltergehäusedeckel) ∙ Kangoo,
FIAT Punto ∙ Stilo ∙ Brava ∙ Bravo mit 1,2 l, LANCIA Y 1,2 l, MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX 3 ∙ Xedos, MITSUBISHI Colt ∙ Carisma ∙ Space Star, NISSAN Micra ∙ Primera ∙ Serena, TOYOTA Yaris ∙ Starlet ∙ MR 2 ∙ Corolla ∙ Carina ∙ Avensis - Innenvierkant 1⁄2″ (12,5 mm), bzw.
Außensechskant Sechskant mit Bohrung 24 mm - Made in Germany
- Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Rillenprofil
- Schlüsselweite: 66 mm
- Durchmesser: 76 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 76 mm | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | ALFA ROMEO, CITROËN, DACIA, HONDA, HYUNDAI, INFINITY, KIA, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, SUBARU, SUZUKI, FIAT, LANCIA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, TOYOTA | Schluesselworte Synonyme TBS: | Ölfilterschlüssel | Öldienstschlüssel | Öldienst | Getriebe | Differential | Ölfilter | Schlüssel | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | Schluesselworte: | Öldienst-Werkzeug | Ölfilterschlüssel | Öldienstschlüssel | Öldienst | Getriebe | Differential | Ölfilter | Schlüssel | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | 2169-66 | ALFA ROMEO, CITROËN, DACIA, HONDA, HYUNDAI, INFINITY, KIA, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, SUBARU, SUZUKI, FIAT, LANCIA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, TOYOTA | 66 mm | hz-class Hauptklasse: | 630220 Öldienst | hz-class Unterklassen: | 210020 Steckschlüssel-Einsatz | Bezeichnung Produktgruppe: | Öldienstschlüssel | Produktgruppe: | 2169 | Netto-Gewicht (kg): | 0.18 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | ALFA ROMEO | CITROËN | DACIA | HONDA | HYUNDAI | INFINITY | KIA | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | SUBARU | SUZUKI | FIAT | LANCIA | MAZDA | MITSUBISHI | NISSAN | RENAULT | TOYOTA | Abtrieb: | Rillenprofil | Antrieb: | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | Antriebs-Sechskant s mm: | 24 | Schlüsselweite s1xs2: | 66 | Schlüsselweite (s1): | 66 mm | Produktempfehlung: | 2169/6 | 2169-32 | 3702 | 2760 | 2528-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040225 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ölfilterschlüssel hazet, ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel |
| | |
| |