Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölfilter-Schlüssel 2169-6 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-16-kant Profil ∙ 97 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2169-6
2169-6
2169-9;2169-5;2169-11;2169-7;2169-6;2169-36;2169-32;2169-10;2169;2169-66;2169-76K;2169-86;2169-76;2169-1;2168-46;2169-76B
Artikel-Nr.:
     C1156-2169-6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-6
EAN/GTIN:
     4000896100293
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
ölfilterschlüssel

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen aus Kunststoff

  • 16-kant Schlüsselweite 86 mm
  • Für z.B. BMW 316i Limousine Touring ∙ 316ti Compact ∙ 318Ci Cabrio ∙ Coupé ∙ 318i Limousine Touring ∙ Compact Bj. 2001 → ∙ 1er (E87): 116i ∙ 118i ∙ 120i ∙ 130i
  • Volvo V40 ∙ V70 ∙ S40 ∙ S60 ∙ S70 ∙ S80
  • Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″, bzw.
    Außensechskant: 24 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-16-kant Profil
  • Durchmesser: 97 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ÖLDIENST
Durchmesser:
97 mm
hz-class Hauptklasse:
600220 Öldienst
hz-class Unterklassen:
210060 Steckschlüssel-Einsatz (Spezialprofile) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Öldienst-Schlüssel
Produktgruppe:
2169
Netto-Gewicht (kg):
0.29 kg
Abtrieb:
Außen-16-kant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antriebs-Sechskant s mm:
24
Produktempfehlung:
2169-36 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.