| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2169-36 Herst.-Nr.: 2169-36 EAN/GTIN: 4000896086566 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes - Geschmiedete Ausführung
- Sechskant Schlüsselweite 36 mm
z.B. für MERCEDES-BENZ Motor 116 MB ∙ 100 D Transporter ∙ Actros MP 1 ∙ MP 2 ∙ BMW M 52-6-Zylinder: 3er ∙ 5er ∙ M 60-8-Zylinder: 5er ∙ 7er ∙ 8er ∙ M 73-12-Zylinder: 7er ∙ 8er ∙ 1er (E87): 118d ∙ 120d ∙ 1er (F20) 118i ∙ OPEL Vectra B DI 16 V ∙ Insignia ∙ VW Lupo 1,2 TDi ∙ Polo 5 1,2 l ∙ Golf 6 1,4 l SRE / TSI ∙ Touareg TDi ∙ T5 2,5 D ∙ Passat B7 3,6 l FSI ∙ AUDI 6-Zylinder Benziner Bj. 2004→2018 Für Kraftstofffilter MAN z.B. TGA - Oberfläche: verchromt
- Made in Germany
- Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 36 mm
- Durchmesser: 49.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | CrossReference: | 2169-2 | 4000896013364 | 606-589-01-09-00DC | 606589010900 | W606589010900 | CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw: | 606-589-01-09-00DC | 606589010900 | W606589010900 | Durchmesser: | 49.5 mm | Fahrzeug-Hersteller Gesamt: | AUDI, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL/VAUXHALL, VOLKSWAGEN | MAN, MERCEDES-BENZ Nkw | Schluesselworte Synonyme TBS: | Ölfilterschlüssel | Öldienstschlüssel | Öldienst | Getriebe | Differential | Ölfilter | Schlüssel | 3/8" | 3/8Zoll | 3/8 Zoll | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Schluesselworte: | Öldienst-Werkzeug | Nuss | Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Nkw Werkzeug | Ölfilterschlüssel | Öldienstschlüssel | Öldienst | Getriebe | Differential | Ölfilter | Schlüssel | 3/8" | 3/8Zoll | 3/8 Zoll | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 2169-2 | 4000896013364 | 606-589-01-09-00DC | 606589010900 | W606589010900 | 2169-36 | MAN, MERCEDES-BENZ Nkw | AUDI, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL/VAUXHALL, VOLKSWAGEN | 36 mm | Vorgänger-Artikelnummer: | 2169-2 | 4000896013364 | hz-class Hauptklasse: | 630220 Öldienst | hz-class Unterklassen: | 210020 Steckschlüssel-Einsatz | Bezeichnung Produktgruppe: | Öldienstschlüssel | Produktgruppe: | 2169 | Netto-Gewicht (kg): | 0.16 kg | Fahrzeug-Hersteller Pkw: | AUDI | BMW | MERCEDES-BENZ | OPEL/VAUXHALL | VOLKSWAGEN | Fahrzeug-Hersteller Nkw: | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | Abtrieb: | Außen Sechskant Profil | Antrieb: | 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl | Antriebs-Sechskant s mm: | 36 | Schlüsselweite s1xs2: | 36 | Schlüsselweite (s1): | 36 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt | Produktempfehlung: | 2168-46 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040225 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät, Ölfilterschlüssel, ölfilterschlüssel hazet, ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel |
| | |
| |