Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölfilter-Schlüssel 2169-32 ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2169-32
2169-32
2169-9;2169-5;2169-11;2169-7;2169-6;2169-36;2169-32;2169-10;2169;2169-66;2169-76K;2169-86;2169-76;2169-1;2168-46;2169-76B
Artikel-Nr.:
     C1156-2169-32
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-32
EAN/GTIN:
     4000896082346
Suchbegriffe:
Harnstoff-Ablassschlüssel
Harnstoff-Filterelement Schlüssel
Harnstoff-Serviceschlüssel
Leuchtdrucktaster

Anwendung:
Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes

  • Geschmiedete Ausführung
  • Sechskant Schlüsselweite 32 mm
    OPEL Astra ∙ Corsa ∙ 1,9 l CDTi ∙ Astra 2,0 CDTi
    VW Passat ∙ Golf 6 mit 1,6 und 2,0 CR-TDI ∙ Passat B7 1,6 ∙ 2,0 Diesel ∙ Golf 7 2,0 Benziner ∙ Polo 5 1,2 l-1,4 l TDI ∙ Polo 1,2 l Benziner Bj. 2005 → ∙ Transporter T5 1,9 l Diesel Bj. 2004 → ∙ Touran TDi ∙ Tiguan Bj. 2007 → 1,4 l (90/118 kW) 2,0 l Diesel- Motoren ∙ AUDI A6 3,2 l TSI ∙ V6 Bj. 2004 → ∙ A4 Diesel Bj. 12/2007 →
    BMW 530d M57 Bj. 2008 →
    Für Harnstoff-Filter Ad-Blue® MAN z.B. TGX
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Durchmesser: 43 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ÖLDIENST
Durchmesser:
43 mm
hz-class Hauptklasse:
600220 Öldienst
hz-class Unterklassen:
210020 Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Öldienst-Schlüssel
Produktgruppe:
2169
Netto-Gewicht (kg):
0.14 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Antriebs-Sechskant s mm:
32
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Produktempfehlung:
2168-46 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel, ölfilterschlüssel hazet, ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.