Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölfilterschlüssel 2169-13 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen 14-kant Profil ∙ SW 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2169-13
2169-13
2169-13;2169/3
2169-13;2169/3
2169-13;2169/3
Artikel-Nr.:
     C1156-2169-13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-13
EAN/GTIN:
     4000896241859
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
ölfilterschlüssel

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen

  • 14-kant Schlüsselweite 80 mm)
  • Betätigung von Ölfiltern
    HYUNDAI i30 ∙ Tucson KIA Ceéd ∙ Sportage ∙ Soul ∙ Stonic mit 1,6 CRDI Motor
  • Formschlüssige Aufnahme des Ölfiltergehäuses
  • Kontrollierter Schraubanzug mit Drehmomentschlüssel auf das vom Hersteller geforderte Drehmoment
  • Innenvierkant Antrieb 12″ (12,5 mm)
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen 14-kant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 80
  • Durchmesser: 107 mm
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
107 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
1/2 | 1/2 Zoll | 1/2" | Halbzoll
Schluesselworte:
Öldienst-Werkzeug | 1/2 | 1/2 Zoll | 1/2" | Halbzoll | 2169-13
hz-class Hauptklasse:
630220 Öldienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Öldienstschlüssel
Produktgruppe:
2169
Abtrieb:
Außen 14-kant Profil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Produktempfehlung:
2169-36 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.