Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölfilter-Schlüssel 2169-11 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-14-kant Profil ∙ 97 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2169-11
2169-11
2169-11
2169-9;2169-5;2169-11;2169-7;2169-6;2169-36;2169-32;2169-10;2169;2169-66;2169-76K;2169-86;2169-76;2169-1;2168-46;2169-76B
Artikel-Nr.:
     C1156-2169-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-11
EAN/GTIN:
     4000896118847
Suchbegriffe:
Kraftstofffilter-Schlüssel
Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör
Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und ...
Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen aus Kunststoff

  • 14kant Schlüsselweite 84 mm
    Betätigung von Ölfiltergehäusen aus Kunststoff z.B. an MERCEDES-BENZ V6 Dieselmotoren OM642 u.a. für 164 ∙ 203 ∙ 204 ∙ X204 ∙ 210 ∙ 212 ∙ 639
  • Betätigung Kraftstofffilter Gehäusedeckel an MERCEDES-BENZ Typ 213 mit OM 654
  • Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″, bzw.
    Außensechskant: 24 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-14-kant Profil
  • Durchmesser: 97 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ÖLDIENST
Durchmesser:
97 mm
hz-class Hauptklasse:
600220 Öldienst
hz-class Unterklassen:
210060 Steckschlüssel-Einsatz (Spezialprofile) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Öldienst-Schlüssel
Produktgruppe:
2169
Netto-Gewicht (kg):
0.27 kg
Abtrieb:
Außen-14-kant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antriebs-Sechskant s mm:
24
Produktempfehlung:
2169-36 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel, ölfilterschlüssel hazet, ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.