Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ölfilter-Schlüssel 2169-1 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-15-kant Profil ∙ 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2169-1
2169-1
2169-9;2169-5;2169-11;2169-7;2169-6;2169-36;2169-32;2169-10;2169;2169-66;2169-76K;2169-86;2169-76;2169-1;2168-46;2169-76B
Artikel-Nr.:
     C1156-2169-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2169-1
EAN/GTIN:
     4000896013357
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
ölfilterschlüssel

Anwendung:
Betätigung von Ölfiltern (KNECHT- und MAHLE-Filter)
15kant Schlüsselweite 92 mm

  • Wahlweise Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″, bzw.
    Außensechskant 27 mm
  • Für z.B. VW ∙ AUDI Passat 1,9 TDi ∙ 2,8 l ∙ CHRYSLER 300 M ∙ PORSCHE ∙ OPEL ∙ RENAULT ∙ FORD Focus 1,8 Di Bj, 08/1999 → ∙ 1,8 TDi Bj. 10/1998 → ∙ Maverick 2,7 TD ∙ Mondeo 2,5 l ∙ MITSUBISHI ∙ NISSAN ∙ ALFA ROMEO ∙ HONDA ∙ VolvoMAN (Nkw) F 2000
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-15-kant Profil
  • Durchmesser: 102 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ÖLDIENST
Durchmesser:
102 mm
hz-class Hauptklasse:
600220 Öldienst
hz-class Unterklassen:
210060 Steckschlüssel-Einsatz (Spezialprofile) handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Öldienst-Schlüssel
Produktgruppe:
2169
Netto-Gewicht (kg):
0.19 kg
Abtrieb:
Außen-15-kant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antriebs-Sechskant s mm:
27
Produktempfehlung:
2169-36 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040225
Weitere Suchbegriffe: Ölfilterschlüssel (Spinne),Ölfilterschlüssel (Glocke), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Ölfilterschlüssel (Spinne),Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.