Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Hebeleisen 2165-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2165-1
2165-1
Artikel-Nr.:
     C1156-2165-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2165-1
EAN/GTIN:
     4000896013302
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen 400mm
hazet hebeleisen
hebeleisen

Anwendung:
Ein- und Austreiben von Lagern und Lagerschalen, Ein- und Ausbau der Federn, Bolzen, Zahnräder usw.

  • Oberfläche: glanzvernickelt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 400 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
250060 Hebeleisen
hz-class Unterklassen:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Hebeleisen
Produktgruppe:
2165
Netto-Gewicht (kg):
0.5 kg
Länge:
400 mm
Material:
Sonderstahl
Oberfläche:
glanzvernickelt
Abmessungen / Länge:
400 mm
Produktempfehlung:
2166-4 | 652 | 9012M | 2164/3 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044005
Weitere Suchbegriffe: Hebeleisen,Rollkopfhebeleisen,Montiereisen,Universalhebeleisen,Montierhebel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.