| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-1981-01 Herst.-Nr.: 1981-01 EAN/GTIN: 4000896009848 |
| |
|
| | |
| - Sägeblatt aus chromlegiertem Werkzeugstahl für 1981
- Anzahl Zähne/Inch: 32
(1 Inch/Zoll = 25,4 mm) - Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 150 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0 kg
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 270060 Säge | hz-class Unterklassen: | 270080 Zubehör Schleif-, Trenn- und Zerspanungstechnik | Bezeichnung Produktgruppe: | Metall-Sägeblatt | Produktgruppe: | 1981-Z | Netto-Gewicht (kg): | 0 kg | Länge: | 150 mm | Abmessungen / Länge: | 150 mm | Verwendung: | 1981 | Produktempfehlung: | 1980N | 9034P-2 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21011602 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fuchsschwanzsägeblatt (Hand-),Laubsägeblatt,Stichsägeblatt (Hand-), Handsäge,Handsägeblatt,Sägeblatt,Sägeblätter,Bügelsägeblatt,Bügelsägeblätter,Metallsägeblatt,Metallsägeblätter,Absetzsägeblatt,Absetzsägeblätter,Spannsägeblatt,Spannsägeblätter,Schittersägeblatt,Schittersägeblätter,Gehrungssägeblatt,Puksägeblatt,Puksägeblätter,Baumsägeblatt,Baumsägeblätter,Astsägeblatt,Astsägeblätter,Frischholzsägeblatt,Frischholzsägeblätter,Absatzsägeblatt,Absatzsägeblätter,Laubsägeblatt,Laubsägeblätter,Gehrungssägeblätter |
| | |
| |