| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-197-2 Herst.-Nr.: 197-2 EAN/GTIN: 4000896146802 |
| |
|
| | |
| - Für den Öl- / Ölfilterwechsel und zum Reinigen von Teilen
- Ausgießhahn zum sicheren und sauberen Ausgießen der Flüssigkeiten
- Drei Tragegriffe zum einfachen Tragen und Ausgießen
- Sicheres und sauberes Ausgießen durch rundumlaufenden Überlaufrand
- Aus Polyethylen (bruchsicher)
- Netto-Gewicht (kg): 1.06 kg
- Füllmenge: 16 l
Weitere Informationen: | | Schluesselworte Synonyme TBS: | Öldienst | Motor | Diagnose | Kontrolle | Prüfen | Diagnosegerät | Untersuchen | Befund | Begutachten | Begutachtung | Bewertung | Erkennen | Gutachten | Prüfgerät | Untersuchung | Prüfstand | Messen | Zubehör | Werkstatt | Wartung | Pflege | Schluesselworte: | Mehrzweckwanne | Öldienst-Werkzeug | Öldienst | Motor | Diagnose | Kontrolle | Prüfen | Diagnosegerät | Untersuchen | Befund | Begutachten | Begutachtung | Bewertung | Erkennen | Gutachten | Prüfgerät | Untersuchung | Prüfstand | Messen | Zubehör | Werkstatt | Wartung | Pflege | 197-2 | hz-class Hauptklasse: | 500960 Schmieren ∙ Reinigen ∙ Pflegen | hz-class Unterklassen: | 630220 Öldienst | 610160 Diagnose (Motor) | 800020 Aktions- / Sonderartikel | Bezeichnung Produktgruppe: | Werkstattbedarf ∙ Schalen ∙ Wannen ∙ Becher ∙ Trichter ∙ Magneten | Produktgruppe: | 197 | Netto-Gewicht (kg): | 1.06 kg | Produktempfehlung: | 197-3 | 198-7 | 198-1 | 9400-100 | 5110-3CT | 2162M | Füllmenge: | 16 l | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 5 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21100490 |
|
| | |
| | | |
| |