Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stand-Isoliermatte 196VDE-8/2 ∙ 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
196VDE-8/2
196VDE-8/2
Artikel-Nr.:
     C1156-196VDE-8/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     196VDE-8/2
EAN/GTIN:
     4000896174836
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
  • Für Arbeiten an hochstromführenden Teilen
  • Gummi-Standmatte, geprüft: 50.000 Volt ∙ nach VDE 0303
  • Eine Seite glatt, eine Seite rutschfest gerieft
  • Maße: 1000 x 1000 x 4,0 mm

Ausführung Tragetasche

  • Tragriemen abnehmbar
  • Länge: 1000 mm
  • ⌀ 160 mm
  • Polyester, rot
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 6 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen:
CrossReference:
VDE 910 60 | VDE 911 100 | VDE 910 120 | VDE 910 100
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
Vde
Schluesselworte:
Elektriker-Werkzeug | Isoliermatte | Schutzisoliertes Werkzeug | Vde | VDE 910 60 | VDE 911 100 | VDE 910 120 | VDE 910 100 | 196VDE-8/2 | DAF, ISUZU Nkw, MAN, MERCEDES-BENZ Nkw, RENAULT Nkw, SCANIA, VAN HOOL, VOLVO Nkw, IVECO | ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BMW-MINI, CHEVROLET/GMC, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, JAGUAR, JEEP, KIA, LADA, LANCIA, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SAAB, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | BMW Motorrad, DUCATI, HONDA Motorrad, KAWASAKI, SUZUKI Motorrad, YAMAHA | SAF
hz-class Hauptklasse:
295140 Zubehör (Schutzisoliertes VDE Werkzeug)
hz-class Unterklassen:
660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug | 800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
2
Bezeichnung Produktgruppe:
Isoliermatte
Produktgruppe:
196VDE-Satz
Netto-Gewicht (kg):
6 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
ALFA ROMEO | AUDI | BMW | BMW-MINI | CHEVROLET/GMC | CHRYSLER | CITROËN | DACIA | DAEWOO | DAIHATSU | FIAT | FORD | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | JAGUAR | JEEP | KIA | LADA | LANCIA | LEXUS | MAZDA | MERCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | PEUGEOT | PORSCHE | RENAULT | ROVER | SAAB | SEAT | ŠKODA | SMART | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | VOLKSWAGEN | VOLVO
Fahrzeug-Hersteller Nkw:
DAF | ISUZU Nkw | MAN | MERCEDES-BENZ Nkw | RENAULT Nkw | SCANIA | VAN HOOL | VOLVO Nkw | IVECO
Fahrzeug-Hersteller Zweirad:
BMW Motorrad | DUCATI | HONDA Motorrad | KAWASAKI | SUZUKI Motorrad | YAMAHA
Hersteller, sonstige:
SAF
Lieferumfang:
196-8TL
Produktempfehlung:
5108-3CT | 0-20/14 | 1803VDE-22 | 8816KV | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
6000 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online | Elektro | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21101402
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Isoliermatte für Schalträume, Schaltraummatte, Schaltraummatten, arbeitsplatz-bodenbelag rot, isoliermatte für schalträume, hazet gummimatte, Matten,Gummimatten,Isoliermatten,Gummiisoliermatten,Abdeckfolien,Gummimatte,Gummiisoliermatte,Isoliermatte,Matte,Abdeckfolie,Bodenbelag,Bodenbeläge,Elektroisoliermatte,Elektroisoliermatten,Elektroabdeckfolie,Elektroabdeckfolien,Betriebseinrichtung (sonstiges),Lager- und Betriebseinrichtung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.