Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Montagekeil 1965-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1965-20
1965-20
Artikel-Nr.:
     C1156-1965-20
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1965-20
EAN/GTIN:
     4000896009183
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Sort...

Anwendung:
Karosserie-Arbeiten, z.B. zum beschädigungsfreien Lösen von Zierleisten, Blenden, Schriftzügen usw.

  • Kunststoff
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 190 mm x 25 mm x 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Montagekeil
Produktgruppe:
1965
Netto-Gewicht (kg):
0.07 kg
Länge:
190 mm
Abmessungen / Länge:
190 mm x 25 mm x 25 mm
Produktempfehlung:
799-3 | 799-4 | 1965/5 | 4850-1 | 197-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.