Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ausbeul-Löffel 1930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1930
1930
Artikel-Nr.:
     C1156-1930
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1930
EAN/GTIN:
     4000896007738
Suchbegriffe:
Ausbeul-Hebeleisen
Ausbeullöffel
Hebel- und Ausbeuleisen
ausbeul hebeleisen
  • Breite Form
  • Stark gekröpft, doppelt geschweift
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 455 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.68 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
hz-class Hauptklasse:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Ausbeul-Werkzeug
Produktgruppe:
1927-1930
Netto-Gewicht (kg):
1.68 kg
Länge:
455 mm
Material:
Spezialstahl
Abmessungen / Länge:
455 mm
Produktempfehlung:
1961R-2 | 1937K | 1905/10N | 1963N-1 | 2598-1 | 1965-20 | 1965/5
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21049106
Weitere Suchbegriffe: Krallenkeil,Ringkeil,Hammerstiel,Hammerstielkeil,Schlagkopf,Schonhammereinsatz,Hammerringkeil, Handwerkzeuge,Hammer,Dengelhammer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.