Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Metall-Werkzeugkasten ∙ leer 190L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
190L
190L
190L;190/79;190/80
Artikel-Nr.:
     C1156-190L
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     190L
EAN/GTIN:
     4000896007462
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer

  • 1 geräumiges Bodenfach, 4 ausklappbare Seitenfächer
  • Verschließbar mit Vorhängeschloss (inklusive)
  • Stabile Ausführung in blau-schwarzem Design
  • HAZET blau / schwarz einbrennlackiert
  • Abmessungen / Länge: 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5.2 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Farbe:
HAZET blau
Länge x Breite x Höhe:
575 mm x 210 mm x 245 mm
hz-class Hauptklasse:
100070 Werkzeugkasten ∙ -koffer
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeugkasten
Produktgruppe:
190L
Netto-Gewicht (kg):
5.2 kg
Länge:
575 mm
Abmessungen / Länge:
575 mm x 210 mm x 245 mm
Höhe:
245 mm
Breite:
210 mm
Produktempfehlung:
190L-1 | 197-3 | 2240N/51 | 2157-1 | 903SPC/3 | 760-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100103
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox, Schutzkoffer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.