Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kunststoff-Tragekasten 190L-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
190L-1
190L-1
190L-1
190L-1
Artikel-Nr.:
     C1156-190L-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     190L-1
EAN/GTIN:
     4000896133901
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer

  • Offen und handlich
  • Längenmaß-Skala (cm/inch) auf der Oberseite
  • Auch für den Transport von Flüssigkeiten und Dosen
  • Stabiler Aluminium-Tragegriff
  • Lösemittelbeständiger Kunststoff, HAZET blau
  • Stapelbar
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 396 mm x 294 mm x 215 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.71 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
HAZET blau
Länge x Breite x Höhe:
396 mm x 294 mm x 215 mm
hz-class Hauptklasse:
100070 Werkzeugkasten ∙ -koffer
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeugkasten
Produktgruppe:
190L
Netto-Gewicht (kg):
0.71 kg
Länge:
396 mm
Abmessungen / Länge:
396 mm x 294 mm x 215 mm
Höhe:
215 mm
Breite:
294 mm
Produktempfehlung:
197-3 | 195-1 | 195-5 | 2154N-2 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100103
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.