Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Metall-Werkzeugkasten ∙ mit Sortiment 190/79 ∙ Anzahl Werkzeuge: 79


Menge:  Stück  
Produktinformationen
190/79
190/79
190/79;2140-40;2140-50;2140-30;2140-80;2140-20;2140-100
190/79
190/79
190/79
190/79;2154N-3;2154N-5;2154N-2
190/79;2154N-3;2154N-5;2154N-2
190/79;2140-40;2140-50;2140-30;2140-80;2140-20;2140-100
190/79;2140-40;2140-50;2140-30;2140-80;2140-20;2140-100
190/79
190/79
190/79
190/79
190/79
190/79
190/79
190L;190/79;190/80
190/79
Artikel-Nr.:
     C1156-190/79
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     190/79
EAN/GTIN:
     4000896205721
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • Werkzeugkasten 190 L komplett mit Sortiment und Vorhängeschloss
  • 1 geräumiges Bodenfach, 4 ausklappbare Seitenfächer
  • Verschließbar mit Vorhängeschloss (inklusive)
  • Stabile Ausführung in blau-schwarzem Design
  • HAZET blau / schwarz einbrennlackiert
  • Abmessungen / Länge: 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 79
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Farbe:
HAZET blau
Länge x Breite x Höhe:
575 mm x 210 mm x 245 mm
hz-class Hauptklasse:
100070 Werkzeugkasten ∙ -koffer
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
79
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeugkasten
Produktgruppe:
190
Länge:
575 mm
Abmessungen / Länge:
575 mm x 210 mm x 245 mm
Höhe:
245 mm
Breite:
210 mm
Stückliste:
190L | 450N-8X9 | 450N-10X11 | 450N-12X13 | 450N-14X15 | 450N-16X17 | 450N-18X19 | 450N-21X22 | 730-6 | 746-1 | 748B-3 | 748B-4 | 810-30 | 810-40 | 810-55 | 810-65 | 810-PH1 | 810-PH2 | 810SPC-6.3 | 839-1 | 880-10 | 880-12 | 880-13 | 880-14 | 880-15 | 880-16 | 880-17 | 880-18 | 880-19 | 8816HP | 8821-3 | 8821-6 | 1850M-22 | 2100/7R | 2140-30 | 2154N-3 | 2157 | 2240N/36 | 2250-2
Produktempfehlung:
1520/56 | 190L-2 | 2157-1 | 903SPC/3 | 760-2
Ersatzteil:
163-458L | 163-456L | 163-457L | 163-454L | 163-455L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100103
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.