Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zündkerzenstecker-Abzieher 1849-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1849-9
1849-9
Artikel-Nr.:
     C1156-1849-9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1849-9
EAN/GTIN:
     4000896110476
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Abziehen und Aufstecken von Zündkerzensteckern

  • Einsatz auch am betriebswarmen Motor
  • Für VW Golf 4 ∙ 5 ∙ 6 – 1,6 l ∙ Polo 5 – 1,2 l Bj. 2009 →, Bora Bj. 1999 → und Touran Bj. 2004 → mit 1,6 l ∙ 4-Zylinder Einspritzmotor mit Rollenschlepphebel,
    New Beetle Bj. 1999 → mit 2,0 l ∙ 4-Zylinder Einspritzmotor und 2-Ventil 4-Zylinder Einspritzmotor mit Rollenschlepphebel
    AUDI A3 Bj. 2004 → mit 2-Ventil 4-Zylinder Einspritzmotor
    SEAT ∙ ŠKODASMART For Two (Typ 450)
  • T-Griff aus Kunststoff
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 275 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Zündkerze
hz-class Hauptklasse:
600040 Motor - Zündkerze
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Zündkerzen-Werkzeug
Produktgruppe:
1849
Netto-Gewicht (kg):
0.08 kg
Länge:
275 mm
Abmessungen / Länge:
275 mm
Produktempfehlung:
2131 | 2147 | 4766-2 | 1849-10 | 880MGT-18 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Handgriff:
T-Griff aus Kunststoff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzenabzieher, hazet abzieher, abzieher, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung), Zange,Greifzange,Zündkerzenzange,Zündkerzenzangen,Zündkerzensteckerzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.