Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Flachrund-Zange 1841B-280 ∙ 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1841B-280
1841B-280
1841A-280;1841B-280
1841A-280;1841B-280
Artikel-Nr.:
     C1156-1841B-280
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1841B-280
EAN/GTIN:
     4000896051694
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange

Anwendung:
Einsatz an schwer zugänglichen Stellen

  • Extra lang
  • Flachrunde Form
  • Gebogene Ausführung (45°)
  • Griffe tauchbeschichtet
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 280 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg
Weitere Informationen:
Backenform:
Gebogene Ausführung (45°)
CrossReference:
VAS 6275 | VAS6275
CrossReferenz Volkswagen:
VAS 6275 | VAS6275
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Handgriff:
Griffe tauchbeschichtet
Schluesselworte Synonyme TBS:
Spitzzange | Flachzange | Flach | Zange | Telefonzange
Schluesselworte:
Flach-(rund)-Zange | Spitzzange | Zange | Flachzange | Flach | Telefonzange | VAS 6275 | VAS6275 | 1841B-280 | VOLKSWAGEN
Zangenspitze:
Flachrunde Form
hz-class Hauptklasse:
240120 Flachrundzange
hz-class Unterklassen:
240100 Flachzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Flachrund-Zange 1841 BStumpfwinklig gebogen (45°)
Produktgruppe:
1841B
Netto-Gewicht (kg):
0.25 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Länge:
280 mm
Material:
Spezialstahl
Abmessungen / Länge:
280 mm
Produktempfehlung:
1846B-1.6 | 1845C-19 | 198-16 | 760-2 | 167-3 | 2157-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043817
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, hazet flachzange, flachzange, flachzange 280mm, Zange,Flachzange,Standardzangen,Greifzange,Standardzange,Langbeckzange,Langbeckzangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.