| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-1841A-280 Herst.-Nr.: 1841A-280 EAN/GTIN: 4000896051489 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Einsatz an schwer zugänglichen Stellen - Extra lang
- Flachrunde Form
- Gerade Ausführung
- Griffe tauchbeschichtet
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 280 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.25 kg
Weitere Informationen: | | Backenform: | Gerade Ausführung | Handgriff: | Griffe tauchbeschichtet | Zangenspitze: | Flachrunde Form | hz-class Hauptklasse: | 240120 Flachrundzange | hz-class Unterklassen: | 240100 Flachzange | 600180 Motor - Sonstige Spezialwerkzeuge | Bezeichnung Produktgruppe: | Flachrund-Zange 1841 Agerade Ausführung | Produktgruppe: | 1841A | Netto-Gewicht (kg): | 0.25 kg | Länge: | 280 mm | Material: | Spezialstahl | Abmessungen / Länge: | 280 mm | Produktempfehlung: | 1846B-1.6 | 1845C-19 | 198-16 | 760-2 | 167-3 | 2157-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21043817 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, flachrundzange gerade, flachzange, Zange,Flachzange,Standardzangen,Greifzange,Standardzange,Langbeckzange,Langbeckzangen |
| | |
| |