Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Flach-Zange ∙ schutzisoliert 1816VDE-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1816VDE-22
1816VDE-22
1816VDE-22
Artikel-Nr.:
     C1156-1816VDE-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1816VDE-22
EAN/GTIN:
     4000896006298
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • Lange Backen
  • Flache Form
  • Gerade Ausführung
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schutzisolierte Werkzeuge
Backenform:
Gerade Ausführung
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schutzisolierung:
VDE Schutzisolierung bis 1000V
Zangenspitze:
Flache Form
hz-class Hauptklasse:
295080 Zange ∙ schutzisoliert
hz-class Unterklassen:
240100 Flachzange | 240300 Elektriker-Zange ∙ schutzisoliert
Bezeichnung Produktgruppe:
Flach-Zange
Produktgruppe:
1816VDE
Netto-Gewicht (kg):
0.14 kg
Länge:
160 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
hochglanzverchromt | schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
160 mm
Norm:
IEC 60900:2018 | DIN ISO 5745
Produktempfehlung:
1841A-280 | 0-20/14 | 1803VDE-22 | 8816KV | 5108KV
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
135 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043817
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, flachrundzange gerade, flachzange, radiozange 160 mm, Zange,Flachzange,Standardzangen,Greifzange,Standardzange,Langbeckzange,Langbeckzangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.