Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drahtwirbel-Zange 1811-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1811-250
1811-250
Artikel-Nr.:
     C1156-1811-250
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1811-250
EAN/GTIN:
     4000896078936
Suchbegriffe:
Rohrwerkzeug,Drahtwirbelzangen,Drah...

Anwendung:
Schraubensicherung
z.B. im Bereich Luftfahrt und Motorsport

  • Zusatzschneide und rautierte Backen
  • Rechtsdrehend
  • 30° abgeschrägt
  • Für Drähte bis 1,6 mm ⌀
  • Ganzmetall-Ausführung
  • Kopf poliert
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.35 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Drahtwirbel-Zange
Produktgruppe:
1811
Netto-Gewicht (kg):
0.35 kg
Länge:
250 mm
Material:
Spezialstahl
Abmessungen / Länge:
250 mm
Produktempfehlung:
1803-22 | 6122-1CT | 953SPC | 167-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21049013
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.