Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Teleskop-Feder 1806-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1806-01
1806-01
Artikel-Nr.:
     C1156-1806-01
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1806-01
EAN/GTIN:
     4000896006175
Suchbegriffe:
Biegezange,Eckrohrzange,Wasserpumpe...
Schneidwerkzeuge,Schneidwerkzeug,Te...
  • Teleskop-Feder für 1805-3 ∙ 1806-1 bis -4
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950140 Zangen ∙ Scheren
Bezeichnung Produktgruppe:
Teleskopfeder
Produktgruppe:
1806-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Verwendung:
1805-3 | 1806-2 | 1806-3 | 1806-4
Produktempfehlung:
1804N-2 | 1802-33 | 953SPC | 167-3 | 2157-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043890
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.