Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Seitenschneider 1803M-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1803M-11;1803M-22;1803M-33
1803M-11;1803M-22;1803M-33
Artikel-Nr.:
     C1156-1803M-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1803M-11
EAN/GTIN:
     4000896145218
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Eingelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 62 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: poliert, gestrahlt
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 145 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.16 kg
Weitere Informationen:
Gelenk-/Gewerbeart:
Eingelegtes Gelenk
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Zangenspitze:
Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
hz-class Hauptklasse:
240040 Seitenschneider
Bezeichnung Produktgruppe:
Seitenschneider 1803 Mpoliert ∙ gestrahlt
Produktgruppe:
1803M
Netto-Gewicht (kg):
0.16 kg
Länge:
145 mm
Schneidenhärte:
62 HRC
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift:
2.5 RM N/mm²
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht:
1.8 RM N/mm²
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
poliert, gestrahlt
Abmessungen / Länge:
145 mm
Norm:
DIN ISO 5749
Produktempfehlung:
1804N-2 | 2158 | 2157-1 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043711
Weitere Suchbegriffe: Hebelmittenschneider,Kraftseitenschneider,Kunststoffschneider, Seitenschneider,Zange,Standardzangen,Standardzange,Schneidzange,Elektronikzange,Elektronikzangen,Spezialzange,Spezialzangen,Spezialschneider
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.