Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Seitenschneider 1803-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1803-11;1803-22
1803-11;1803-22
Artikel-Nr.:
     C1156-1803-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1803-22
EAN/GTIN:
     4000896006106
Suchbegriffe:
Seitenschneider
hazet seitenschneider
seitenschneider
  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Eingelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 62 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 165 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg
Weitere Informationen:
Gelenk-/Gewerbeart:
Eingelegtes Gelenk
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Zangenspitze:
Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
hz-class Hauptklasse:
240040 Seitenschneider
Bezeichnung Produktgruppe:
Seitenschneider 1803hochglanzverchromt
Produktgruppe:
1803
Netto-Gewicht (kg):
0.23 kg
Länge:
165 mm
Schneidenhärte:
62 HRC
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift:
2.8 RM N/mm²
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht:
2 RM N/mm²
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
hochglanzverchromt
Abmessungen / Länge:
165 mm
Norm:
DIN ISO 5749
Produktempfehlung:
1804N-2 | 2158 | 2157-1 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043711
Weitere Suchbegriffe: Hebelmittenschneider,Kraftseitenschneider,Kunststoffschneider, Seitenschneider,Zange,Standardzangen,Standardzange,Schneidzange,Elektronikzange,Elektronikzangen,Spezialzange,Spezialzangen,Spezialschneider
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.