Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Anti-Rutschmatte 180-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
180-38
180-38
Artikel-Nr.:
     C1156-180-38
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     180-38
EAN/GTIN:
     4000896120819
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte

Anwendung:
Schonendes und rutschfestes Ablegen von Werkzeugen in Werkstattwagen-Schublade

  • Anti-Rutschmatte
  • Für Werkstattwagen Assistent 179 ∙ 179-10 ∙ 179 BIG-1 ∙ 180 ∙ 180 K-4 und Werkbank Assistent 179 W
  • L 529 x B 394 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ZubehörFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
180-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.1 kg
Produktempfehlung:
112/11 | 2157-1 | 9012M | 760-2 | 853-6
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079203
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, anti ermüdungsmatte, Einlage für Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.