Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schublade ∙ hoch in 5/3 Breite 179XXL-051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179XXL-051
179XXL-051
Artikel-Nr.:
     C1156-179XXL-051
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179XXL-051
EAN/GTIN:
     4000896181353
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Tran...
  • Schublade hoch ∙ in 5/3 Breite
    Inklusive Teleskop-Schienen
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179 XXL
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 5.7 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ErsatzteilFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179XXL-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
5.7 kg
Verwendung:
179XXL-6 | 179XXL-7 | 179XXL-8
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 179N-6 | 177-6 | 197-3 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.