Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Arbeitsfläche ∙ Holz 179W-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179W-05
179W-05
Artikel-Nr.:
     C1156-179W-05
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179W-05
EAN/GTIN:
     4000896146680
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Tran...
  • Arbeitsfläche ∙ Holz
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179 W

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ErsatzteilFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179W-E-Teil
Verwendung:
179W-5 | 179W-7
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 177W-6 | 179NW-8/244 | 197-3 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,29*
€ 256,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.