Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bockrolle 179-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179-09
179-09
Artikel-Nr.:
     C1156-179-09
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179-09
EAN/GTIN:
     4000896143160
Suchbegriffe:
Bockrolle
hazet bockrolle
bockrolle
  • Bockrolle ∙ schwarz ∙ ⌀ 125 mm ∙ (Bj. → 31.12.2020)
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 167 XXL ∙ 179 ∙ (179 N ∙ 179 N X bis Dezember 2020)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.92 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ErsatzteilFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
179-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.92 kg
Verwendung:
179-8-RAL7021 | 179-7/148 | 179NX-7 | 179NX-6 | 179NX-7-RAL3020 | 179NX-8 | 179NX-7/65ALU | 179NX-7/136 | 179N-7-RAL9005 | 179N-7 | 179N-6 | 179N-8-RAL7021 | 179N-7-RAL3020 | 179N-9 | 179N-8 | 179NT-8-RAL7016 | 179NT-8-RAL7016/2 | 179N-8-2700/296 | 179N-7/137 | 179N-7/220 | 179N-8-RAL7021/300 | 179-7-RAL7016/3 | 179-7-RAL7016/2
Produktempfehlung:
179NW-8/244 | 179NW-7/230 | 177-6 | 197-3 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen,Räder und Rollen,Bockrolle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.