Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Fahrbare Werkbank 177W-7 ∙ Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm ∙ Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
177W-7
177W-7
177W-6;177W-7;177W-7/169
177W-6;177W-7;177W-7/169
177W-7;177W-7/169
177W-7;177W-7/169
177W-7;177W-6;177W-7/169
177W-7;177W-6;177W-7/169
Artikel-Nr.:
     C1156-177W-7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     177W-7
EAN/GTIN:
     4000896155644
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • 6 x flache Schubladen und 1 x hohe Schublade sowie 2 Ablageflächen im Regalteil
  • Große kugelgelagerte Räder (⌀ 125 mm),
    einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen,
    gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen,
    z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
    • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    • 100 % Auszug mit Rollenführung
  • Ablageflächen im Regalteil:
    Traglast oben: 15 kg / unten: 35 kg
    Regal-Boden verstellbar
  • Optional: 177 W-21: Tür für das rechte Regalteil, abschließbar inklusive 2 Schlüssel
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 500 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 750 kg
  • Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 1040 mm x 520 mm x 934 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 85 kg
  • Schubladen, flach: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Schubladen, hoch: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Anzahl Trennbleche: 7
  • Höhe Arbeitsfläche: 934
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Schubladen standardmäßig mit einem Trennblech pro Fach ausgestattet
  • Schubladen-Einteilungs-System – geeignet für HAZET Safety-Insert-System und HAZET Werkzeug-Ordnung
  • Seitliche Befestigungsfläche, z.B. für HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112, Dosenhalter, etc.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Arbeitsfläche:
Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Farbe:
HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch):
500 kg
Höhe Arbeitsfläche:
934 mm
Länge x Breite x Höhe:
1040 mm x 520 mm x 934 mm
Schublade Ausführung:
100% Auszug mit Rollenführung | Einzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Führung:
Mit Rollenführung
Schublade Verriegelung:
Einzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen
Schublade Verschluss:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss | Mit 2 Schlüsseln
Schubladen, flach:
6 x 79 x 527 x 348 mm
Schubladen, hoch:
1 x 164 x 527 x 348 mm
hz-class Hauptklasse:
100020 Werkbank
hz-class Unterklassen:
100010 Werkstattwagen
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkbankfahrbar
Produktgruppe:
177W
Netto-Gewicht (kg):
85 kg
Länge:
1040 mm
Abmessungen / Länge:
1040 mm x 520 mm x 934 mm
Anzahl Trennbleche:
7
Höhe:
934 mm
Breite:
520 mm
Zubehör:
112/11 | 161-1 | 161T-347X120/5 | 161T-347X60/5 | 177W-21 | 179-35 | 179N-33 | 179N-35 | 179NW-11 | 179W-40 | 179W-42 | 180-24 | 180-34 | 2175N
Produktempfehlung:
130-1 | 179NW-7 | 111/116 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
161T-347X60/5 | 161T-347X120/5 | 177-80 | 177-165 | 177W-05 | 178-07/2 | 178N-011 | 179-055 | 179-056 | 179-065 | 180-09
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Schublade Breite:
527 mm
Schublade Tiefe:
348 mm
Schublade Höhe (flach):
79 mm
Schublade Höhe (hoch):
164 mm
Schublade Abmessung:
527 x 348
Schubladen gesamt:
7
Anzahl flache Schubladen:
6
Anzahl hohe Schubladen:
1
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Traglast pro Schublade:
20 kg
Schubladengröße für Ordnungssystem:
3/3
Gesamttragkraft (statisch):
750 kg
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21070308
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, hazet mobile werkbank, kastenwerkbank, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 982,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,17*
€ 1.349,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,08*
€ 1.348,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,92*
€ 1.273,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,95*
€ 1.231,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.024,06*
€ 1.218,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,96*
€ 1.169,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.