Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Lenkrolle 173-011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
173-011
173-011
Artikel-Nr.:
     C1156-173-011
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     173-011
EAN/GTIN:
     4000896089949
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Werkstattwagen
  • Lenkrolle ∙ mit Feststeller ∙ inklusive Schrauben
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 173
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.39 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
ErsatzteilFür Werkstattwagen
Produktgruppe:
173-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
1.39 kg
Verwendung:
173-1 | 173-2
Produktempfehlung:
606N/12 | 177-7 | 197-3 | 863HPB | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, lenkrollen mit feststeller, Räder und Rollen,Doppelrollen,Kugelrollen,Lenkrollen,Rollenlexikon,Doppel-Bockrollen,Doppel-Lenkrollen,Lenkrolle,Doppellenkrolle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.