Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeugkasten für Safety-Insert-System 165-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
165-L
165-L
165-L;165-S
165-L;165-S
165-L;165-S
165-L
165-L
165-L
165-L
Artikel-Nr.:
     C1156-165-L
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     165-L
EAN/GTIN:
     4000896167777
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • Modernes zweifarbiges Design HAZET blau / schwarz
  • Passend für alle 1/3 Safety-Insert-System 2-Komponenten Weichschaum-Einlagen aus dem HAZET Programm
  • Tragegriff
  • Aufstellfunktion für schnellen und ergonomischen Werkzeugzugriff
  • Deckel als Ablagefläche für entnommene Werkzeuge oder Kleinteile nutzbar
  • Robuster ABS-Kunststoff – leichter als Metallkästen
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Länge x Breite x Höhe:
355 mm x 235 mm x 65 mm
hz-class Hauptklasse:
100070 Werkzeugkasten ∙ -koffer
hz-class Unterklassen:
100030 Werkzeug-Ordnungs-System
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeugkasten für Safety-Insert-System
Produktgruppe:
165
Netto-Gewicht (kg):
0.9 kg
Länge:
355 mm
Abmessungen / Länge:
355 mm x 235 mm x 65 mm
Höhe:
65 mm
Breite:
235 mm
Verwendung:
990/10 | 986/13 | 953SPC | 900AZ | 900 | 900Z | 932/18 | 954N | 906 | 882-1 | 880N-1 | 884N-1 | 880-2 | 880/17 | 880ZN-1 | 885N | 855-1 | 1557/58 | 1557/29 | 1557/21 | 4915/15 | 4910/13 | 4760/6 | 849 | 669/10 | 669/12 | 669/11 | 932/20
Produktempfehlung:
163-265/6 | 2240N/51 | 9012M | 2157-1 | 810SPC-6.3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100103
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.