Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Satz 163D-12/30 ∙ L x B: 522 mm x 435 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163D-12/30
163D-12/30
Artikel-Nr.:
     C1156-163D-12/30
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163D-12/30
EAN/GTIN:
     4000896245833
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 522 mm: 179NXXL-8D

  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 522 mm x 435 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/2++ (522 x 435 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 30
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163D-12/30
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
250020 Hammer | 250040 Meißel ∙ Durchtreiber ∙ Splinttreiber ∙ Körner
Anzahl Werkzeuge:
30
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Länge:
522 mm
Abmessungen / Länge:
522 mm x 435 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/2++ (522 x 435 mm)
Lieferumfang:
730-3 | 730-7 | 740-3 | 746-2 | 748B-2 | 748B-3 | 748B-4 | 748B-5 | 748B-6 | 748B-8 | 751HS/5 | 824 | 1953N-40 | 1976-2 | 1977-2/4 | 2140-50 | 2142-2 | 2147MS | 2152N/3 | 2154-10 | 2154N-5
Produktempfehlung:
197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | 2200SC-2
Ersatzteil:
163D-12L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Handwerk | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,70*
€ 543,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,62*
€ 527,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,69*
€ 479,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,41*
€ 465,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 387,37*
€ 460,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,54*
€ 448,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.