Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-220/13 ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ 13-teilig ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 6 ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
163-220/13
163-220/13
163-220/13
163-220/13
Artikel-Nr.:
     C1156-163-220/13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-220/13
EAN/GTIN:
     4000896168286
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Mit Kugelkopf
  • Mit Rändelung
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.6 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / auch für HAZET 165-L

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 13
Weitere Informationen:
CrossReference:
1500 CT1-IN 19 LKM
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Kugelkopf:
Mit Kugelkopf
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Hex | Steckschlüssel Garnitur | Steckschlüssel Garnituren | Steckschlüssel Kasten | Steckschlüssel Kästen | teckschlüssel Sätze | Steckschlüssel Set | Steckschlüssel Sets | Steckschlüssel Sortiment | Steckschlüssel Sortimente | Steckschlüssel-Garnitur | Steckschlüssel-Garnituren | Steckschlüssel-Kasten | Steckschlüssel-Kästen | Steckschlüssel-Satz | Steckschlüssel-Sätze | Steckschlüssel-Set | Steckschlüssel-Sets | Steckschlüssel-Sortiment | Steckschlüssel-Sortimente | Steckschlüsselgarnitur | Steckschlüsselgarnituren | Steckschlüsselkasten | Steckschlüsselkästen | Steckschlüsselsatz | Steckschlüsselsätze | Steckschlüsselset | Steckschlüsselsets | Steckschlüsselsortiment | Steckschlüsselsortimente | Bit | Bits | Schraubendrehersatz | Schraubendrehersätze | Schraubendreher Satz | Schraubendreher Sätze | Schraubendreher Set | Schraubendreher Sets | Schraubendreher Sortiment | Schraubendreher Sortimente | Schraubendreher Garnitur | Schraubendreher Garnituren | Schraubendreher-Satz | Schraubendreher-Sätze | Schraubendreher-Set | Schraubendreher-Sets | Schraubendreher-Sortiment | Schraubendreher-Sortimente | Schraubendreher-Garnitur | Schraubendreher-Garnituren | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör | Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Knarrenkasten | Steckschlüssel Satz | Ratschenkasten | Safety-Insert-System | Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System | Weichschaumeinlage | Werkzeug-Ordnung | Werkzeug-Kasten / -Koffer / -Schrank | Werkzeug Satz / Sortiment | Werkzeug Garnitur | Werkzeug Garnituren | Werkzeug Kasten | Werkzeug Kästen | Werkzeug Satz | Werkzeug Sätze | Werkzeug Set | Werkzeug Sets | Werkzeug Sortiment | Werkzeug Sortimente | Werkzeug-Garnitur | Werkzeug-Garnituren | Werkzeug-Kasten | Werkzeug-Kästen | Werkzeug-Satz | Werkzeug-Sätze | Werkzeug-Set | Werkzeug-Sets | Werkzeug-Sortiment | Werkzeug-Sortimente | Werkzeuggarnitur | Werkzeuggarnituren | Werkzeugkasten | Werkzeugkästen | Werkzeugsatz | Werkzeugsätze | Werkzeugset | Werkzeugsets | Werkzeugsortiment | Werkzeugsortimente | Zweikomponenten | 1/2" | 1/2Zoll | 1/2 Zoll | Halbzoll | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Hex | Steckschlüssel Garnitur | Steckschlüssel Garnituren | Steckschlüssel Kasten | Steckschlüssel Kästen | teckschlüssel Sätze | Steckschlüssel Set | Steckschlüssel Sets | Steckschlüssel Sortiment | Steckschlüssel Sortimente | Steckschlüssel-Garnitur | Steckschlüssel-Garnituren | Steckschlüssel-Kasten | Steckschlüssel-Kästen | Steckschlüssel-Satz | Steckschlüssel-Sätze | Steckschlüssel-Set | Steckschlüssel-Sets | Steckschlüssel-Sortiment | Steckschlüssel-Sortimente | Steckschlüsselgarnitur | Steckschlüsselgarnituren | Steckschlüsselkasten | Steckschlüsselkästen | Steckschlüsselsatz | Steckschlüsselsätze | Steckschlüsselset | Steckschlüsselsets | Steckschlüsselsortiment | Steckschlüsselsortimente | Bit | Bits | Schraubendrehersatz | Schraubendrehersätze | Schraubendreher Satz | Schraubendreher Sätze | Schraubendreher Set | Schraubendreher Sets | Schraubendreher Sortiment | Schraubendreher Sortimente | Schraubendreher Garnitur | Schraubendreher Garnituren | Schraubendreher-Satz | Schraubendreher-Sätze | Schraubendreher-Set | Schraubendreher-Sets | Schraubendreher-Sortiment | Schraubendreher-Sortimente | Schraubendreher-Garnitur | Schraubendreher-Garnituren | Satz | Sätze | Set | Sets | Sortiment | Sortimente | Garnitur | Garnituren | 1500 CT1-IN 19 LKM | 163-220/13
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
210120 Satz ∙ Sortiment (Steckschlüssel)
Anzahl Werkzeuge:
13
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Netto-Gewicht (kg):
1.6 kg
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Länge:
342 mm
Oberfläche:
TIN beschichtet
Abmessungen / Länge:
342 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage
Ordnungssystem Größe:
1/3 (342 x 172 mm) / auch für HAZET 165-L
Zubehör:
165-L
Lieferumfang:
986-5 | 986-6 | 986-7 | 986-8 | 986-10 | 986-12 | 986-14 | 986-17 | 986-19 | 986KK-6 | 986KK-7 | 986KK-8 | 986KK-10
Produktempfehlung:
165-L | 2240N/51 | 163-131/8 | 9032M-36 | 5122-3CT
Ersatzteil:
163-220L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, bit-satz hazet, bit-satz, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.