Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Deckel ∙ komplett ∙ mit Arbeitsfläche 162C-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
162C-010
162C-010
Artikel-Nr.:
     C1156-162C-010
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     162C-010
EAN/GTIN:
     4000896079780
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Tran...
  • Deckel komplett mit Arbeitsfläche
    Für Werkstattwagen HAZET Assistent 162C ∙ 166C
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 4.7 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Materialwagen | Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Montagewagen
Schluesselworte:
Einzel- und Ersatzteile | Materialwagen | Ersatz | Reparatur | Ersatzteil | Ersatzteile | Montagewagen | 162C-010
hz-class Hauptklasse:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung (Ersatz- und Verschleißteile)
Bezeichnung Produktgruppe:
Ersatzteil ∙ Für Werkstattwagen
Produktgruppe:
162C-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
4.7 kg
Verwendung:
166C
Produktempfehlung:
606N/12 | 177-7 | 197-3 | 863HPB | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21079290
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.