Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkbank 130-1 ∙ L x B x H: 2000 mm x 760 mm x 845 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
130-1
130-1
Artikel-Nr.:
     C1156-130-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     130-1
EAN/GTIN:
     4000896003358
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • 40 mm starke Multiplex-Buchenplatte
  • Stahl-Schutzkante vorn
  • Standsicher durch stabiles Stahlrahmengerüst
  • Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 2000 mm x 760 mm x 845 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 79.2 kg
Weitere Informationen:
Länge x Breite x Höhe:
2000 mm x 760 mm x 845 mm
Schluesselworte:
Werkbank | 130-1
hz-class Hauptklasse:
100020 Werkbank
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkbank
Produktgruppe:
130
Netto-Gewicht (kg):
79.2 kg
Länge:
2000 mm
Abmessungen / Länge:
2000 mm x 760 mm x 845 mm
Höhe:
845 mm
Breite:
760 mm
Produktempfehlung:
177W-6 | 179NW-7 | 111L | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Gesamttragkraft (statisch):
1000 kg
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100204
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, hazet mobile werkbank, kastenwerkbank, Werkbank,Werkbänke,Systemwerkbank,Systemwerkbänke,Kastenwerkbank,Meistertisch,Meistertische,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplätze,Werktisch,Werktische,Montagewerkbank,Montagewerkbänke,Montagearbeitsplatz,Montagearbeitsplätze,fahrbare Werkbank,fahrbare Werkbänke,Arbeitstisch,Arbeitstische,Höhenverstellbare Werkbank,Höhenverstellbare Werkbänke,Kombinationswerkbank,Kombinationswerkbänke,Lager- und Betriebseinrichtung,Werkbank mit festem Unterbau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 782,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,62*
€ 1.075,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,56*
€ 1.068,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,02*
€ 1.021,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,02*
€ 982,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 817,51*
€ 972,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,12*
€ 930,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.