Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1439400 Herst.-Nr.: 111-28 EAN/GTIN: 4000896003099 |
| |
|
| | |
| - Blechschraube
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0 kg
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Allgemeine Werkstattausrüstung | hz-class Hauptklasse: | 100050 Werkzeug-Schrank | hz-class Unterklassen: | 100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung | Bezeichnung Produktgruppe: | Werkzeugschrank und Zubehör | Produktgruppe: | 111 | Netto-Gewicht (kg): | 0 kg | Produktempfehlung: | 112/11 | 111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21101890 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,35* | € 0,43* | | | | | | | 10 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,44* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,50* | | | | | 10 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4348* | € 0,5151* | | | | | 9 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4332* | € 0,5232* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 215,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|