Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkzeug Halter 111-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
111-06
111-06
Artikel-Nr.:
     C1156-111-06
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     111-06
EAN/GTIN:
     4000896002870
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
  • Haken, z.B. für 279, 760 N, 2100/7 R usw.
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
100050 Werkzeug-Schrank
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeugschrank und Zubehör
Produktgruppe:
111
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Produktempfehlung:
112/11 | 111L | 1520/56 | 953SPC | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21101810
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), Bügelhaken (Lochplatte),Universalhalter (Lochplatten),Doppelhaken (Lochplatte),Haken mit breiter Grundplatte (Lochplatte),Haken mit schmaler Grundplatte (Lochplatte), Lochplattenhaken,Lochplattenhaken (Lochplatte)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.